Panduit - Faceplate Kit, 3 Port, 80x80mm, Shielded - CS3P6TGAWY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Faceplate Kit, 3 Port, 80x80mm, Shielded

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - incliné

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983036981

Réf. Sonepar

00156303698

Réf. Fournisseur

CS3P6TGAWY

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

incliné

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

numéro RAL:

9010

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

collier

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

Faceplate Kit, 3 Port, 80x80mm, Shielded

Les Atouts de l'article:

Le kit de plaque frontale Mini-Com® comprend un cadre de 80 mm x 80 mm, un adaptateur incliné de 55 mm x 55 mm et trois modules blindés de catégorie 6. Fourni avec plaque de montage et vis. Le kit de plaque frontale inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.