Panduit - Fan Out 12-Fibers - FO12CB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • armature/ferraillage - sans

  • couleur de gaine - autre

  • sans métal - Oui

  • difficilement inflammable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983764341

Réf. Sonepar

00156376434

Réf. Fournisseur

FO12CB

Marque

Panduit

adapté à:

autre

armature/ferraillage:

sans

couleur de gaine:

autre

sans métal:

Oui

difficilement inflammable:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

Fan Out 12-Fibers

Les Atouts de l'article:

Le kit de déploiement de raccordement de fibre pour 12 fibres est utilisé pour constituer une fibre de 250 µm à la taille du revêtement à couche tampon à structure serrée de 900 µm pour le raccordement du connecteur.