Panduit - FAP w/12 LC 10 GbE Simpl mm Adapters (AQ - FAP12WAQLCZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
type de fibre - multimode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneaux Adaptateur Fibre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983376551
Réf. Sonepar
00156337655
Réf. Fournisseur
FAP12WAQLCZ
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
type de fibre:
multimode
finition APC:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre LC Opticom™ est un panneau OM4 contenant 12 adaptateurs fibre optique LC simplex. Les adaptateurs fibre optique sont de coloris bleu aqua avec des manchons fendus en zircone.