Panduit - FAP w/12 LC Dupl Adapters (BU) Zirconia - FAP12WBUDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneaux adaptateurs fibre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983454105
Réf. Sonepar
00156345410
Réf. Fournisseur
FAP12WBUDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre LC est un panneau OS1/OS2 et contient douze adaptateurs fibre optique duplex LC. Les adaptateurs fibre optique sont bleus avec des manchons fendus en zircone.


