Panduit - FAP w/12 SC Simpl Adapters (BU) Zirconia - FAP12WBUSCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - SC duplex
type de connecteur interne - SC duplex
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneaux adaptateurs fibre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983587674
Réf. Sonepar
00156358767
Réf. Fournisseur
FAP12WBUSCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre SC Opticom™ est un panneau monomode et contient douze adaptateurs fibre optique simplex SC monomode. Il est bleu avec des manchons fendus en zircone.


