Panduit - FAP w/3 SC Duplex MM Adapters (EI) Zirco - FAP3WEIDSCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 3
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - SC duplex
type de connecteur interne - SC duplex
type de fibre - multimode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneaux Adaptateur Fibre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983859238
Réf. Sonepar
00156385923
Réf. Fournisseur
FAP3WEIDSCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
3
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
type de fibre:
multimode
finition APC:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
SC fap chargé avec 3 inserts fibre optique SC Duplex Monomode (électrique ivoire) avec Céramique zirconium fractionner manches.


