Panduit - FAP w/6 LC Dupl AdapterS (BU) Zirconia - FAP6WBUDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP w/6 LC Dupl AdapterS (BU) Zirconia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec coupleur/adaptateur - Non

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

  • type de connecteur interne - LC-Duplex

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneaux adaptateurs fibre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983395378

Réf. Sonepar

00156339537

Réf. Fournisseur

FAP6WBUDLCZ

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec coupleur/adaptateur:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

couleur:

autre

FAP w/6 LC Dupl AdapterS (BU) Zirconia

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre LC est un panneau OS1/OS2 et contient six adaptateurs fibre optique monomode duplex LC. Il est bleu avec des manchons fendus en zircone.