Panduit - FAP w/6 SC Dupl Adapters (BU) Zirconia - FAP6WBUDSCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP w/6 SC Dupl Adapters (BU) Zirconia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec coupleur/adaptateur - Non

  • type de connecteur externe - SC duplex

  • type de connecteur interne - SC duplex

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneaux adaptateurs fibre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983854967

Réf. Sonepar

00156385496

Réf. Fournisseur

FAP6WBUDSCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec coupleur/adaptateur:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

couleur:

autre

FAP w/6 SC Dupl Adapters (BU) Zirconia

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre SC est un panneau OS1/OS2 et contient six adaptateurs fibre optique monomode duplex SC. Il est bleu avec des manchons fendus en zircone.