Panduit - FAP with 16 MPO Adapters HORZ, CG - FAPH1612CGMPO

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP with 16 MPO Adapters HORZ, CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 16

  • avec coupleur/adaptateur - Non

  • type de connecteur externe - MT/MPO

  • type de connecteur interne - MT/MPO

  • type de fibre - multimode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983334063

Réf. Sonepar

00156333406

Réf. Fournisseur

FAPH1612CGMPO

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

16

avec coupleur/adaptateur:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

MT/MPO

type de fibre:

multimode

finition APC:

Non

couleur:

noir

FAP with 16 MPO Adapters HORZ, CG

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre MPO Opticom™ est un panneau contenant 16 adaptateurs de fibre optique MPO. Les adaptateurs de fibre optique sont configurés en position clé haute/clé basse, de polarité B et de coloris gris anthracite. Les fibres MPO sont positionnées verticalement lorsqu'elles sont vues de face sur une plaque frontale orientée horizontalement.