Panduit - FAP with 18 MPO Adapters HORZ, BL - FAPH1812BLMPO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 18
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - MT/MPO
type de connecteur interne - MT/MPO
type de fibre - multimode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneaux Adaptateur Fibre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983333882
Réf. Sonepar
00156333388
Réf. Fournisseur
FAPH1812BLMPO
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
18
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
type de fibre:
multimode
finition APC:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre MPO Opticom™ est un panneau contenant 18 adaptateurs de fibre optique MPO. Les adaptateurs de fibre optique sont configurés en position clé haute/clé basse, de polarité A et de coloris noir. Les fibres MPO sont positionnées verticalement lorsqu'elles sont vues de face sur une plaque frontale orientée horizontalement.


