Panduit - FAP with 4 MPO Adapters HORZ, BL - FAPH0412BLMPO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - MT/MPO
type de connecteur interne - MT/MPO
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneaux adaptateurs fibre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983334025
Réf. Sonepar
00156333402
Réf. Fournisseur
FAPH0412BLMPO
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur fibre MPO Opticom™ est chargé avec quatre (4) adaptateurs fibre optique MPO à touche haut/touche bas. Les adaptateurs sont orientés de façon horizontale pour les panneaux de brassage Opticom™ ou Opticom™ QuickNet™ et pour les boîtiers fibre. De coloris noir.





