Panduit - FAP with 4 MPO Adapters VERT, BL - FAPV0412BLMPO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - MT/MPO
type de connecteur interne - MT/MPO
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneaux Adaptateur Fibre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983333899
Réf. Sonepar
00156333389
Réf. Fournisseur
FAPV0412BLMPO
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre MPO Opticom™ est un panneau contenant 4 adaptateurs de fibre optique MPO. Les adaptateurs de fibre optique sont configurés en position clé haute/clé basse, de polarité A et de coloris noir. Les fibres MPO sont positionnées verticalement lorsqu'elles sont vues de face sur une plaque frontale orientée verticalement.


