Panduit - FAP with 4 MPO Adapters VERT, CG - FAPV0412CGMPO

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP with 4 MPO Adapters VERT, CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • avec coupleur/adaptateur - Non

  • type de connecteur externe - MT/MPO

  • type de connecteur interne - MT/MPO

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneaux Adaptateur Fibre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983334674

Réf. Sonepar

00156333467

Réf. Fournisseur

FAPV0412CGMPO

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec coupleur/adaptateur:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

MT/MPO

couleur:

noir

FAP with 4 MPO Adapters VERT, CG

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre MPO Opticom™ est un panneau contenant 4 adaptateurs de fibre optique MPO. Les adaptateurs de fibre optique sont configurés en position clé haute/clé basse, de polarité B et de coloris gris anthracite. Les fibres MPO sont positionnées verticalement lorsqu'elles sont vues de face sur une plaque frontale orientée verticalement.