Panduit - FAP with 6 MPO Adapters HORZ, CG - FAPH0612CGMPO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - MT/MPO
type de connecteur interne - MT/MPO
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneaux Adaptateur Fibre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983334032
Réf. Sonepar
00156333403
Réf. Fournisseur
FAPH0612CGMPO
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur fibre MPO Opticom™ est chargé avec six (6) adaptateurs fibre optique MPO à touche haut/touche bas. Les adaptateurs sont orientés de façon horizontale pour les panneaux de brassage Opticom™ ou Opticom™ QuickNet™ et pour les boîtiers fibre. De coloris gris anthracite.