Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Ferrule Crimp Tool, controlled cycle, cr - CT-1003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule Crimp Tool, controlled cycle, cr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.5...10 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils de sertissage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983764365

Réf. Sonepar

00156076436

Réf. Fournisseur

CT-1003

Marque

Panduit

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

0.5...10 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

8...22

longueur:

210 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

Ferrule Crimp Tool, controlled cycle, cr

Les Atouts de l'article:

L'embout pour outil de sertissage Contour Crimp™ CT-1003 dispose d'un profil trapézoïdal. Le mécanisme à cycle contrôlé garantit en permanence des raccordements de haute qualité. La conception ergonomique de la poignée et du chargement avant assure le confort de l'opérateur.