Panduit - Ferrule Crimp Tool, controlled cycle, cr - CT-1004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 10...16 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils de sertissage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983764372
Réf. Sonepar
00156076437
Réf. Fournisseur
CT-1004
Réf. Commerciale
Panduit
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression trapézoïdale
section transversale:
10...16 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
6...8
longueur:
210 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
L'outil de sertissage à cycle contrôlé possède un profil trapézoïdal et est conçu pour être robuste et durable. Il est conçu pour les embouts monofils AWG (American Wire Gauge) #8 à 6 (0,10 à 16,0 mm²) isolés et non isolés et pour les embouts bifilaires AWG (American Wire Gauge) #10 (6,0 mm²) isolés. L'outil de sertissage mesure 8,27" (210, 06 mm) de long et 2,17" (55,11 mm) de large avec une poignée fermée. L'outil de sertissage pèse 300 g (10,6 oz) et a un design ergonomique qui assure confort, sécurité et performance à l'utilisateur.