Panduit - Ferrule Crimp Tool, semiautomatic, crimp - CT-1000

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 0.5...2.5 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils de sertissage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983009824

Réf. Sonepar

00156300982

Réf. Fournisseur

CT-1000

Marque

Panduit

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

autre

section transversale:

0.5...2.5 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

14...20

longueur:

210 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

Ferrule Crimp Tool, semiautomatic, crimp

Les Atouts de l'article:

L'embout pour outil de sertissage Contour Crimp™ CT-1000 dispose d'un profil trapézoïdal. La conception innovante à chargement rapide utilise des embouts moulés en continu pour réduire considérablement le temps d'installation. Le mécanisme à cycle contrôlé garantit en permanence des raccordements de haute qualité et les fonctions de coupe et de dénudage offrent une commodité et une productivité accrue.