Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Ferrule Crimp Tool, semiautomatic, trape - CT-1200

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule Crimp Tool, semiautomatic, trape

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • finition/actionnement - électrique

  • inserts interchangeables - Oui

  • longueur - 192.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056877900

Réf. Sonepar

00156687790

Réf. Fournisseur

CT-1200

Marque

Panduit

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

compression trapézoïdale

finition/actionnement:

électrique

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

192.3 mm

nombre d'inserts fournis:

1

Ferrule Crimp Tool, semiautomatic, trape