Panduit - Ferrule Square Profile Crimp Tool, contr - CT-1104

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule Square Profile Crimp Tool, contr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression à quatre mandrins

  • section transversale - 10...16 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils de sertissage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983717484

Réf. Sonepar

00156371748

Réf. Fournisseur

CT-1104

Marque

Panduit

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression à quatre mandrins

section transversale:

10...16 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

6...8

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

Ferrule Square Profile Crimp Tool, contr

Les Atouts de l'article:

Outil de sertissage à cycle contrôlé doté d'un profil carré pour les embouts isolés et non isolés Panduit #8 - 6 AWG (10,0 - 16,0 mm²) et les embouts bifilaires isolés #10 AWG (6,0 mm²).