Panduit - Ferrule Square Profile Crimp Tool, contr - CT-1123

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule Square Profile Crimp Tool, contr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression carrée

  • section transversale - 0.14...10 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils de sertissage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983717491

Réf. Sonepar

00156371749

Réf. Fournisseur

CT-1123

Marque

Panduit

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression carrée

section transversale:

0.14...10 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

8...26

longueur:

195 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

Ferrule Square Profile Crimp Tool, contr

Les Atouts de l'article:

L'embout pour outil de sertissage Contour Crimp™ CT-1123 dispose d'un profil carré. Le mécanisme à cycle contrôlé garantit en permanence des raccordements de haute qualité. La conception ergonomique de la poignée et du chargement latéral assure le confort et la commodité de l'opérateur.