Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Fiber Adapter Patch Panel 1 RU - CFAPPBL1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 1

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneaux adaptateurs fibre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983788576

Réf. Sonepar

00156378857

Réf. Fournisseur

CFAPPBL1

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

1

type de fibre:

multimode 62,5/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

autre

adapté au nombre de modules d'insertion:

4

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

autre

type de connecteur interne:

autre

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

11.2 mm

Fiber Adapter Patch Panel 1 RU

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage pour fibre plat est utilisé avec les tiroirs FMT1 et FMT2 et peut accueillir jusqu'à quatre cassettes ou panneaux adaptateurs FAP Opticom™. Cet élément est compatible avec les installations sur bâti EIA de 483 mm de large, est en acier recouvert de poudre noire et tient dans un espace de 1 U.