Panduit - Fiber Adapter Patch Panel 2 RU - CFAPPBL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - multimode 62,5/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneaux adaptateurs fibre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983788583
Réf. Sonepar
00156378858
Réf. Fournisseur
CFAPPBL2
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
multimode 62,5/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
8
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
autre
type de connecteur interne:
autre
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
11.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage pour fibre plat est utilisé avec les tiroirs FMT1 et FMT2 et peut accueillir jusqu'à quatre cassettes ou panneaux adaptateurs FAP Opticom™. Cet élément est compatible avec les installations sur bâti EIA de 483 mm de large, est en acier recouvert de poudre noire et tient dans un espace de 2 U.


