Panduit - Fiber Adapter Patch Panel Angled 1 RU Fo - CFAPPBL1A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 1

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneaux adaptateurs fibre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983008780

Réf. Sonepar

00156300878

Réf. Fournisseur

CFAPPBL1A

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

1

type de fibre:

multimode 62,5/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

4

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

1

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

autre

type de connecteur interne:

autre

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44.45 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

105.5 mm

Fiber Adapter Patch Panel Angled 1 RU Fo

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage pour fibre coudé est utilisé avec les tiroirs FMT1A et FMT2A et peut accueillir jusqu'à quatre cassettes ou panneaux adaptateurs FAP Opticom™. Cet élément est compatible avec les installations sur bâti EIA de 483 mm de large, est en acier recouvert de poudre noire et tient dans un espace de 1 U.