Panduit - Fiber Adapter Patch Panel Angled 2 RU Fo - CFAPPBL2A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Adapter Patch Panel Angled 2 RU Fo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Non

  • avec pigtails - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneaux adaptateurs fibre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983008797

Réf. Sonepar

00156300879

Réf. Fournisseur

CFAPPBL2A

Réf. Commerciale

Panduit

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

105.5 mm

Fiber Adapter Patch Panel Angled 2 RU Fo

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage pour fibre coudé est utilisé avec les tiroirs FMT1A et FMT2A et peut accueillir jusqu'à quatre cassettes ou panneaux adaptateurs FAP Opticom™. Cet élément est compatible avec les installations sur bâti EIA de 483 mm de large, est en acier recouvert de poudre noire et tient dans un espace de 2 U.