Panduit - Fiber Cleaning Solution - FCLEANSOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056362680
Réf. Sonepar
00156007635
Réf. Fournisseur
FCLEANSOL
Marque
Panduit
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non
Les Atouts de l'article:
La solution de nettoyage de fibre optique est optimisée pour le nettoyage des composants de fibre optique. Elle est dotée d'un bouchon multifonction qui permet la distribution de la solution de nettoyage sur le dessus comme par les bouteilles à pompe traditionnelles ou une application plus précise à l'aide d'une paille. Ce produit est livré dans un flacon à pompe non pressurisé de 58 ml.




