Panduit - Fiber Enclosure Adapter Bracket 0 RU - FEABRU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP00
indice de protection contre les chocs (IK) - IK01
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de raccord Fibre Supports de Montage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983795772
Réf. Sonepar
00156379577
Réf. Fournisseur
FEABRU
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP00
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le support de panneau d'adaptateur pour fibre optique Opticom® Zero RU est fixé par vissage.