Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Fiber Enclosure Adapter Bracket 0 RU 90 - FEABRUA

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Enclosure Adapter Bracket 0 RU 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP00

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK01

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Supports de montage pour panneaux adaptateurs fibr

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983796052

Réf. Sonepar

00156379605

Réf. Fournisseur

FEABRUA

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Fiber Enclosure Adapter Bracket 0 RU 90

Les Atouts de l'article:

Le support de panneau d'adaptateur pour fibre optique Opticom® incliné Zero RU est adhésif et magnétique.