Panduit - Fiber Enclosure for Passive Optical LAN, - FPONE2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 317 mm
profondeur - 100 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - plastique
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056765535
Réf. Sonepar
00156676553
Réf. Fournisseur
FPONE2
Marque
Panduit
largeur:
317 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
plastique
indice de protection (IP):
IP55
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
autre
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
235 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
sans
avec porte arrière:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
autre
finition de la surface:
autre
modèle:
autre
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non




