Panduit - Fiber Enclosure for Passive Optical LAN, - FPONE3

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 420 mm

  • profondeur - 110 mm

  • couleur - autre

  • matériau de la porte avant - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056765542

Réf. Sonepar

00156676554

Réf. Fournisseur

FPONE3

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

420 mm

profondeur:

110 mm

couleur:

autre

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

IP55

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

autre

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

350 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

sans

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

autre

finition de la surface:

autre

modèle:

autre

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Fiber Enclosure for Passive Optical LAN,