Panduit - Fiber Kevlar Shears - FKS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Non-Consommables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983376278
Réf. Sonepar
00156337627
Réf. Fournisseur
FKS
Marque
Panduit
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non
Les Atouts de l'article:
Les cisailles Kevlar sont utilisées pour la préparation des câbles à fibres optiques dans le processus de raccordement des connecteurs OptiCam®, à fusion-épissure et à polissage sur site. Les outils de découpe sont munis de poignées caoutchoutées avec des cutters métalliques noirs.


