Panduit - Fiber Optic Migration Adapter Panel - 6 - FQMAP65W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • matériau du manchon - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056320079

Réf. Sonepar

00156007659

Réf. Fournisseur

FQMAP65W

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

Fiber Optic Migration Adapter Panel - 6