Panduit - Fiber Optic Migration Adapter Panel - 8 - FQMAP85BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
type de fixation - à clipser
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adaptateur Fibre Panneau de Migration
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983335558
Réf. Sonepar
00156333555
Réf. Fournisseur
FQMAP85BL
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
type de fixation:
à clipser
couleur:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre QuickNet™ SFQ MPO de type A présente 8 adaptateurs MPO à touche haut/touche bas. Elle se clipse rapidement à l'arrière des panneaux de brassage QuickNet™ pour un déploiement rapide du réseau et une migration rapide. Il est dans un coloris noir et vendu avec des capuchons pare-poussière déjà installés.


