Panduit - Fiber Patch Cord, PanView, LSZH 50/125 O - PVFXL10-10M0.5Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Patch Cord, PanView, LSZH 50/125 O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 0.5 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983176502

Réf. Sonepar

00156317650

Réf. Fournisseur

PVFXL10-10M0.5Y

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

0.5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

Fiber Patch Cord, PanView, LSZH 50/125 O

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement multimode LSZH OM3 LC LC, 5 m, coloris aqua