Panduit - Fiber Patch Cord, PanView, LSZH 50/125 O - PVFXL10-10M4Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 4 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordon de Raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983176588
Réf. Sonepar
00156317658
Réf. Fournisseur
PVFXL10-10M4Y
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
4 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Lszh OM3 Multimode LC-LC de Cordon patch.


