Panduit - Fiber Patch Cord, PanView, LSZH Singlemo - PVF9L10-10M3Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Patch Cord, PanView, LSZH Singlemo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983058778

Réf. Sonepar

00156305877

Réf. Fournisseur

PVF9L10-10M3Y

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

Fiber Patch Cord, PanView, LSZH Singlemo

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement monomode LSZH LC LC, 30 m, jaune