Panduit - Fiber Patch Cord, PanView, LSZH Singlemo - PVF9L10-10M7Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 7 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordon de Raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983058853
Réf. Sonepar
00156305885
Réf. Fournisseur
PVF9L10-10M7Y
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
7 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement monomode LSZH LC LC, 70 m, jaune


