Panduit - Fiber Runner 300x100 Jaune LSZH - FR12X4LYL2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 341.9 mm
hauteur - 113.1 mm
longueur - 2000 mm
matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056764453
Réf. Sonepar
00156676445
Réf. Fournisseur
FR12X4LYL2
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
341.9 mm
hauteur:
113.1 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Le canal 12x4 FiberRunner™ est utilisé pour soutenir les câbles horizontalement dans le système de routage. Le canal mesure 2 mètres de long.