Panduit - Fiber Runner Accessoire de Sortie 50x50 Jaune - FRSPJ2X2YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de conduit en sens horizontal - 50.8 mm
largeur de conduit en sens vertical - 50.8 mm
hauteur de paroi latérale - 142.6 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983066162
Réf. Sonepar
00156306616
Réf. Fournisseur
FRSPJ2X2YL
Marque
Panduit
largeur de conduit en sens horizontal:
50.8 mm
largeur de conduit en sens vertical:
50.8 mm
hauteur de paroi latérale:
142.6 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Le raccordement de débordement 2x2 FiberRunner™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles. Il se monte sur des canaux 4x4, 6x4, 12x4 ou 24x4 FiberRunner™. La jonction peut être montée directement sur l’installation existante sans subir de modifications. Le raccordement de débordement inclut le matériel de montage.






