Panduit - Fiber Runner Angle45° 150x100 jaune LSZH - FRH456X4LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 239.1 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.3 mm

  • angle - 45°

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056769175

Réf. Sonepar

00156676917

Réf. Fournisseur

FRH456X4LYL

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de caniveau de câble:

239.1 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.3 mm

angle:

45°

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Fiber Runner Angle45° 150x100 jaune LSZH - Nécessite un coupleur de chaque coté

Les Atouts de l'article:

Le raccord horizontal FiberRunner® 6x4 se fixe au canal 6x4 et/ou aux raccords afin de former une courbe horizontale à 45° par rapport à une ligne droite horizontale.