Panduit - Fiber Saddle, Vertical, 1.06" Bundle, Bl - VWS106-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Saddle, Vertical, 1.06" Bundle, Bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0 mm

  • diamètre - 26.9...26.9 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983683147

Réf. Sonepar

00156068314

Réf. Fournisseur

VWS106-C20

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

0 mm

diamètre:

26.9...26.9 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

0

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

blanc

Fiber Saddle, Vertical, 1.06" Bundle, Bl

Les Atouts de l'article:

Clip à une bride pour gestion de fibre et guidage du cordon de raccordement à fibre. Peut accueillir un faisceau de câble de diamètre allant jusqu'à 1,06" (26,9 mm). Matériau en polyamide 6-6, couleur noire. Ancrage dans les trous préperforés de 0,18" (4 mm) dans les boîtiers de fibre Opticom™.