Panduit - Fiber Saddle, Vertical, 1.06" Bundle, Wh - VWS106-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 26.9...26.9 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983627516
Réf. Sonepar
00156062751
Réf. Fournisseur
VWS106-M
Marque
Panduit
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
26.9...26.9 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
0
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Clip à une bride pour gestion de fibre et guidage du cordon de raccordement à fibre. Peut accueillir un faisceau de câble de diamètre allant jusqu'à 1,06" (26,9 mm). Matériau en polyamide 6-6, couleur naturelle. Ancrage dans les trous préperforés de 0,18" (4 mm) dans les boîtiers de fibre Opticom™, 1 000 pièces.


