Panduit - Fiber Slack Management Spool - FRSSM2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Slack Management Spool

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - entrée de câble fibre optique

  • matériau - plastique

  • largeur - 82.6 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoire pour FiberRunner

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983376391

Réf. Sonepar

00156337639

Réf. Fournisseur

FRSSM2

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

entrée de câble fibre optique

matériau:

plastique

largeur:

82.6 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Fiber Slack Management Spool

Les Atouts de l'article:

Le gestionnaire de bobine détendue peut être monté dans des canaux 12x4, 6x4 et 4x4 FiberRunner et dans un canal 4x4 Fiber-Duct™ pour créer une gestion de bobine intégrée. Il peut être déployé dans un canal vertical ou horizontal et peut supporter une charge de 20 lb. sans arracher la base. Les fixations sont incluses.