Panduit - FiberRunner Threaded Rod Trapeze Bracket - FRTBWG18BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 49.3 mm
hauteur - 15.7 mm
profondeur - 571.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983332182
Réf. Sonepar
00156333218
Réf. Fournisseur
FRTBWG18BL
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
49.3 mm
hauteur:
15.7 mm
profondeur:
571.5 mm
FiberRunner Threaded Rod Trapeze Bracket
Les Atouts de l'article:
Support trapézoïdal à tige filetée FiberRunnerTM QuikLock™ pour Wyr-GridTM 18" (457 mm) de large. Utilisé pour soutenir le canal FiberRunner® 4x4, 6x4 et 12x4 au-dessus et en dessous de la filière Wyr-Grid® 18" à l'aide de la même tige filetée 1/2" ou 12mm utilisée pour soutenir le support WGTB18BL. Le matériel pour le fixer à une tige filetée est vendu séparément. Disponible en noir charbon uniquement.
Les Atouts de l'article:
Support trapézoïdal à tige filetée FiberRunnerTM QuikLock™ pour Wyr-GridTM 18" (457 mm) de large. Utilisé pour soutenir le canal FiberRunner® 4x4, 6x4 et 12x4 au-dessus et en dessous de la filière Wyr-Grid® 18" à l'aide de la même tige filetée 1/2" ou 12mm utilisée pour soutenir le support WGTB18BL. Le matériel pour le fixer à une tige filetée est vendu séparément. Disponible en noir charbon uniquement.