Panduit - Field Polish Consumables Refurbishment K - FIELDKITRFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kits de Polissage sur site
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983717989
Réf. Sonepar
00156371798
Réf. Fournisseur
FIELDKITRFB
Marque
Panduit
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non
Les Atouts de l'article:
Le kit de réapprovisionnement en consommables contient un primaire (FJPMR), un époxy (FJPXY), un film de rodage de 0,05 µm (FLCFPLF-X), un film de polissage de 1 µm (FPF1-V), un papier de polissage de 5 µm (FPP5-L), un livret de nettoyage pour fibre optique (FSTY), des tampons de nettoyage pour fibres (FWP-C), des aiguilles de marquage (PX-0), des seringues (SYR) et une corde à piano (FPWIRE) pour le kit de terminaison à champ poli FIELDKIT.


