Panduit - Field Polish LC Duplex Pot & Polish Styl - FLCDMEIY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC-Duplex
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM1
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs LC Duplex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983047437
Réf. Sonepar
00156304743
Réf. Fournisseur
FLCDMEIY
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
LC-Duplex
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM1
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
beige
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de fibre optique LC duplex à polissage sur site est conçu pour une installation sur fibre multimode gainée de 1,6 mm, 62,5/125 μm. Le connecteur LC comprend un corps ivoire électrique avec gaine ivoire électrique de 1,6 mm.