Panduit - Field Polish LC Duplex Pot & Polish Styl - FLCDS900BUY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC-Duplex
type de connexion - serrer
classe de fibre - OS2
adapté au type de fibre - monomode
modèle - connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs LC Duplex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983047444
Réf. Sonepar
00156304744
Réf. Fournisseur
FLCDS900BUY
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
LC-Duplex
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OS2
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
bleu
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de fibre optique LC duplex à polissage sur site est conçu pour une installation sur fibre monomode à structure serrée de 9/125 μm, 900 µm. Le connecteur LC comprend un corps bleu avec gaine bleue de 900 µm.