Panduit - Field Polish LC Duplex Pot & Polish Styl - FLCDM900BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC-Duplex
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM3
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs LC Duplex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983127207
Réf. Sonepar
00156312720
Réf. Fournisseur
FLCDM900BLY
Marque
Panduit
type de connecteur:
LC-Duplex
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM3
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de fibre optique LC duplex à polissage sur site est conçu pour une installation sur fibre multimode à structure serrée de 50/125 μm, 900 µm. Le connecteur LC comprend un corps noir avec gaine noire de 900 µm.


