Panduit - Field Polish LC Duplex Pot & Polish Styl - FLCDM3.0BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC-Duplex
type de connexion - sertir
classe de fibre - OM2
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs LC Duplex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983127214
Réf. Sonepar
00156312721
Réf. Fournisseur
FLCDM3.0BL
Marque
Panduit
type de connecteur:
LC-Duplex
type de connexion:
sertir
classe de fibre:
OM2
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
LC duplex Multimode connecteur fibre optique pour installation 3,0 millimeter Câble gainé.


