Panduit - Field Polish ST Simplex Pot & Polish Sty - FSTMABL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Field Polish ST Simplex Pot & Polish Sty

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - ST

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OM2

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983855117

Réf. Sonepar

00156385511

Réf. Fournisseur

FSTMABL

Marque

Panduit

type de connecteur:

ST

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OM2

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

Field Polish ST Simplex Pot & Polish Sty

Les Atouts de l'article:

Connecteur OM1/OM2 ST Simplex Style Pot & Polish, étui avec manchons noirs de 900 µm/3,0 mm