Panduit - Field Polish ST Simplex Pot & Polish Sty - FSTSABU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Field Polish ST Simplex Pot & Polish Sty

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - ST

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983855131

Réf. Sonepar

00156385513

Réf. Fournisseur

FSTSABU

Marque

Panduit

type de connecteur:

ST

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

Field Polish ST Simplex Pot & Polish Sty

Les Atouts de l'article:

Connecteur OS2 ST Simplex Style Pot & Polish, avec manchons bleus de 900 µm/3,0 mm